CPV10-M1H-5JS-K-M7

CPV10 Válvula Compact Performance

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPV10-M1H-5JS-K-M7
Rubix:798196254000
fabricante:559644
EAN:4052568206222
CPV10-M1H-5JS-K-M7 Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPV10-M1H-5JS-K-M7


Electroválvula CPV10-M1H-5JS-K-M7 para terminal de distribuidores CPV. Función del distribuidor=5/2 bistable, Modo de accionamiento=eléctrico, Tamaño del distribuidor=10 mm, Caudal nominal normal=400 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Solenoid valve CPV10-M1H-5JS-K-M7 for valve island type 10. Valve function=5/2 bistable, Actuation type=electrical, Width=10 mm, Nominal flow=400 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto82,17 g
150,49 € Sin IVA
/ unidad
182,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días