CP96SDB100-100CW

CP96S(D), ISO 15552 Cylinder, Double Acting, Single/Double Rod with Air cushion on both ends and Bumper cushion

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CP96SDB100-100CW
Rubix:799247020000
fabricante:CP96SDB100-100CW
brand logo
Resumen técnico
Tipoair cylinder
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro100 mm
Documentos

Detalles de producto : CP96SDB100-100CW


ISO 15552 Profile Body Cylinder. Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Strokes up to 2000 mm. Cylinder variations: Non-rotating, with lock unit, ATEX.

Cualidades

Double acting, standard type, single or double rod with Air cushion on both ends and Bumper cushion Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100 Standard stroke up to 2000mm Auto switch capable

Información técnica


Atributos
Tipoair cylinder
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro100 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,76 Sin IVA
/ unidad
379,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días