CP96NDB32-320C

CP96N(D), Cilindro ISO 15552, Doble efecto, vástago simple/doble con bloqueo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CP96NDB32-320C
Rubix:799243797000
fabricante:CP96NDB32-320C
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro320 mm
Tipocilindro con unidad de bloqueo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CP96NDB32-320C


Cilindro de cuerpo perfilado ISO 15552. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Carreras hasta 2000 mm. Variantes de cilindro: sin rotación, con unidad de bloqueo, ATEX.

Cualidades

Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carrera máxima 2000 mm. Admite auto switch.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro320 mm
Tipocilindro con unidad de bloqueo
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
568,21 € Sin IVA
/ unidad
687,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días