CD85F10-300-A-X2018

C(D)85, cilindro estándar ISO, de doble efecto, de vástago simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD85F10-300-A-X2018
Rubix:799242582000
fabricante:CD85F10-300-A-X2018
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocilindro iso
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD85F10-300-A-X2018


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Carreras estándar hasta 300 mm. Variantes de cilindro: antirrotación, montaje directo, ATEX.

Cualidades

De doble efecto, de vástago simple, cilindro remachado. Cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Carreras estándar hasta 300 mm. Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocilindro iso
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
48,95 € Sin IVA
/ unidad
59,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días