XPB 1590/5VX630 QUADPOWER 4

Correas trapezoidales sin forro Quad-Power 4

Ver información técnica
Referencias
Gates:XPB1590/5VX630 QUAD-POWER 4
Rubix:798580625000
fabricante:964501590
EAN:5414465972928
brand logo
Resumen técnico
Perfilxpb
Longitud indicativa1590 mm
Longitud exterior1612 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : XPB 1590/5VX630 QUADPOWER 4


Gracias al uso de una innovadora tecnología de cordones de mínima elasticidad, las correas trapezoidales sin banda Gates Quad-Power 4 no requieren mantenimiento. A diferencia de las correas convencionales, la correa trapezoidal Quad-Power™ 4 no sufre una pérdida de tensión significativa durante las primeras horas tras su instalación. Por lo tanto, no es necesario ningún periodo de rodaje ni ningún reajuste de la tensión. Esta nueva generación de correas EPDM SIN MANTENIMIENTO está diseñada para prolongar la vida útil del producto, eliminando los costosos tiempos de inactividad para el reajuste de la tensión, la reparación y la sustitución.
Al utilizar una innovadora tecnología de cables con estiramiento mínimo, las correas trapezoidales sin forro Quad-Power® 4 de Gates® no requieren mantenimiento. A diferencia de las correas convencionales, la correa trapezoidal Quad-Power® 4 no experimenta una reducción importante de la tensión en las primeras horas posteriores a la instalación. Por lo tanto, no se necesitan periodos de prueba ni ajustes de tensión. Esta nueva generación de correas EPDM sin mantenimiento están diseñadas para una mayor vida útil, eliminando los costosos tiempos de inactividad para ajustes de tensión, reparaciones y sustituciones.

Cualidades

EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.

Información técnica


Atributos
Perfilxpb
Longitud indicativa1590 mm
Longitud exterior1612 mm
Materialepdm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,75 Sin IVA
/ unidad
34,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días