XPZ 1662 LD

Cinturón V CRE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:873577
Mecaline:XPZ1662MC - 889907
Rubix:799054135000
fabricante:889907
EAN:3660338424601
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpz
Longitud indicativa1662 mm
Longitud exterior1675 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPZ 1662 LD


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpz
Longitud indicativa1662 mm
Longitud exterior1675 mm
Anchura superior10 mm
Altura8 mm
Materialepdm
30,59 € Sin IVA
/ unidad
37,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días