XPC 2800 LD

Cinturón V CRE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:XPC2800MC - 889849
Rubix:799054193000
fabricante:889849
EAN:3660338424021
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpc
Longitud indicativa2800 mm
Longitud exterior2830 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPC 2800 LD


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpc
Longitud indicativa2800 mm
Longitud exterior2830 mm
Anchura superior22 mm
Altura18 mm
Materialepdm
88,05 Sin IVA
/ unidad
106,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días