SPA 1932LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPA1932 DELTA NARROW
Rubix:798349081000
fabricante:962561932
EAN:5414465314742
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1932 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 1932LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1932 mm
Longitud interior1887 mm
Longitud exterior1950 mm
Grosor10 mm
Revestidono
Seriedelta narrow
Forma de dientessmooth (non-toothed)
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea90 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,40 Sin IVA
/ unidad
23,47 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h