SPC 15000LW SUPER HC

Correa Trapezoidal Super HC

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPC15000 SUPERHC
Rubix:798378587000
fabricante:933515000
EAN:5412571950151
brand logo
Resumen técnico
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa15000 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPC 15000LW SUPER HC


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa15000 mm
Longitud interior14917 mm
Longitud exterior15030 mm
Grosor18 mm
Revestidosi
Seriesuper hc
Forma de dientesarched top (concave sidewalls, rounded corners)
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Diámetro mínimo de polea224 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
429,50 Sin IVA
/ unidad
519,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días