SPA 2882 MN

Correa Super HC Molded Notch

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPA2882MN SUPERHC MN
Rubix:937122884081
fabricante:941502882
EAN:5412571102703
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa2882 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 2882 MN


Correa trapezoidal dentada sin correa con perfil estrecho. El dentado reduce el desarrollo de calor interno. Los flancos rectos rectificados con precisión garantizan un efecto de cuña uniforme y reducen el ruido. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque.

Cualidades

- Adecuado para el uso de ruedas locas.
- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa2882 mm
Longitud interior2837 mm
Longitud exterior2900 mm
Grosor10 mm
Revestidono
Seriesuper hc mn
Forma de dientesmoulded notches (internal/notched inside)
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-51 °C
Max. Temperatura de funcionamiento121 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días