SPA 3032LW SUPER HC

Correa Trapezoidal Super HC

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPA3032 SUPERHC
Rubix:798378669000
fabricante:933303032
EAN:5414465664724
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa3032 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 3032LW SUPER HC


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa3032 mm
Longitud interior2987 mm
Longitud exterior3050 mm
Grosor10 mm
Revestidosi
Seriesuper hc
Forma de dienteswrapped (smooth, unnotched)
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Diámetro mínimo de polea90 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,31 Sin IVA
/ unidad
45,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días