Referencias
Mecaline:SPA3082E - 889390
Rubix:799054451000
fabricante:889390
EAN:3660338419430


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 13 mm |
| Longitud indicativa | 3082 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPA 3082
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 13 mm |
| Longitud indicativa | 3082 mm |
| Longitud interior | 3037 mm |
| Longitud exterior | 3100 mm |
| Grosor | 10 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,56 € Sin IVA
/ unidad
41,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días