SPZ 2360 MN SUPERHC

Correa Super HC Molded Notch

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:SPZ2360MN SUPERHC MN
Rubix:798377457000
fabricante:941802360
EAN:5412571109269
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa2360 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPZ 2360 MN SUPERHC


Correa trapezoidal dentada sin correa con perfil estrecho. El dentado reduce el desarrollo de calor interno. Los flancos rectos rectificados con precisión garantizan un efecto de cuña uniforme y reducen el ruido. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque.

Cualidades

- Adecuado para el uso de ruedas locas.
- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa2360 mm
Longitud interior2360 mm
Longitud exterior2373 mm
Grosor8 mm
Materialcr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • En stock; entrega ≈24/48h