Referencias
Gates:SPZ1090 SUPERHC
Rubix:937091090081
fabricante:933101090
EAN:5412571075960




Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 10 mm |
| Longitud indicativa | 1090 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPZ 1090LW SUPER HC
Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.
Cualidades
- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 10 mm |
| Longitud indicativa | 1090 mm |
| Longitud interior | 1090 mm |
| Longitud exterior | 1103 mm |
| Grosor | 8 mm |
| Material | cr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,82 € Sin IVA
/ unidad
11,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días