25 T10 610

Correa de poliuretano Synchro-Power

Ver información técnica

Referencias

Gates:PU T10 610 25
Rubix:936306125081
fabricante:776230615
EAN:5414465223594
brand logo

Resumen técnico

Perfilt10
Longitud primitiva610 mm
Anchura de correa25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 25 T10 610


Las correas están diseñadas para una amplia variedad de cargas, desde microposicionamiento hasta movimientos lineales dinámicos y de alta carga. Por lo tanto, este tipo de correa es especialmente adecuado para aplicaciones en transportadores, actuadores lineales, transporte síncrono, líneas de montaje y muchas más. Las correas soldadas sin fin pueden equiparse con una amplia variedad de soportes.
Las correas están diseñadas para la transmisión de potencia ligera.

Cualidades

-Rollos soldados sin fin y de extremo abierto en varios tamaños, construcciones y diseños de dientes
Variedad de pasos de dientes, tipos de cordón, resinas de poliuretano y revestimientos disponibles.

Aplicaciones

Transportadores;Actuadores lineales;Transporte síncrono;Líneas de montaje

Información técnica


Atributos
Perfilt10
Longitud primitiva610 mm
Anchura de correa25 mm
Paso10 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes61
16,06 € Sin IVA
/ unidad
19,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días