SPA2932MN

Correa Super HC Molded Notch

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:SPA2932MN SUPERHC MN
Rubix:798018508000
fabricante:941502932
EAN:5412571102727
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa2932 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPA2932MN


Correa trapezoidal dentada sin correa con perfil estrecho. El dentado reduce el desarrollo de calor interno. Los flancos rectos rectificados con precisión garantizan un efecto de cuña uniforme y reducen el ruido. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque.

Cualidades

- Adecuado para el uso de ruedas locas.
- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa2932 mm
Longitud interior2932 mm
Longitud exterior2950 mm
Grosor10 mm
Materialcr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días