SPA 1957 MN

Correa Super HC Molded Notch

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPA1957MN SUPERHC MN
Rubix:937121958081
fabricante:941501957
EAN:5412571102376
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1957 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 1957 MN


Correa trapezoidal dentada sin correa con perfil estrecho. El dentado reduce el desarrollo de calor interno. Los flancos rectos rectificados con precisión garantizan un efecto de cuña uniforme y reducen el ruido. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque.

Cualidades

- Adecuado para el uso de ruedas locas.
- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1957 mm
Longitud interior1912 mm
Longitud exterior1975 mm
Grosor10 mm
Revestidono
Seriesuper hc mn
Forma de dientesmoulded notch (raw edge)
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-51 °C
Max. Temperatura de funcionamiento121 °C
Diámetro mínimo de polea80 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días