SPA 1532 MN SUPERHC

Correa Super HC Molded Notch

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPA1532MN SUPERHC MN
Rubix:798377495000
fabricante:941501532
EAN:5412571102123
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1532 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 1532 MN SUPERHC


Correa trapezoidal dentada sin correa con perfil estrecho. El dentado reduce el desarrollo de calor interno. Los flancos rectos rectificados con precisión garantizan un efecto de cuña uniforme y reducen el ruido. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque.
Cuando su aplicación de transmisión de potencia necesite una solución potente pero esté limitado por el peso o el espacio físico del sistema, necesita la correa Super HC® Molded Notch. Nuestro proceso de fabricación patentado proporciona una combinación superior de flexibilidad y capacidad de carga, que transmite hasta tres veces más potencia en comparación con las correas de tamaño similar. Las correas trapezoidales Super HC® MN transmiten más potencia en aplicaciones con altas velocidades, relación de velocidad elevadas o poleas de diámetro pequeño, por lo que ofrecen ventajas significativas frente a las correas trapezoidales de sección clásica. Desarrollada tras investigaciones especializadas, la correa Super HC® MN es particularmente adecuada para transmisiones industriales pesadas con correas trapezoidales de sección estrecha. Con una transmisión de potencia eficaz, esta correa permite desarrollar transmisiones más compactas y extremadamente económicas.

Cualidades

- Adecuado para el uso de ruedas locas.
- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1532 mm
Longitud interior1487 mm
Longitud exterior1550 mm
Grosor10 mm
Revestidono
Seriesuper hc mn
Forma de dientesmoulded notch
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-51 °C
Max. Temperatura de funcionamiento121 °C
Diámetro mínimo de polea80 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días