Referencias
Gates:SPA1250MN SUPERHC MN
Rubix:798377504000
fabricante:941501250
EAN:5412571101935


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 13 mm |
| Longitud indicativa | 1250 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPA 1250 MN SUPERHC
Correa trapezoidal dentada sin correa con perfil estrecho. El dentado reduce el desarrollo de calor interno. Los flancos rectos rectificados con precisión garantizan un efecto de cuña uniforme y reducen el ruido. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque.
Cualidades
- Adecuado para el uso de ruedas locas.
- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.
- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 13 mm |
| Longitud indicativa | 1250 mm |
| Longitud interior | 1250 mm |
| Longitud exterior | 1268 mm |
| Grosor | 10 mm |
| Material | cr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días