Referencias
Gates:SPZ1512MN SUPERHC MN
Rubix:937091514081
fabricante:941801512
EAN:5412571108866


Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 10 mm |
| Longitud indicativa | 1512 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPZ1512MN
Correa trapezoidal dentada sin correa con perfil estrecho. El dentado reduce el desarrollo de calor interno. Los flancos rectos rectificados con precisión garantizan un efecto de cuña uniforme y reducen el ruido. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque.
Cualidades
- Adecuado para el uso de ruedas locas.
- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.
- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 10 mm |
| Longitud indicativa | 1512 mm |
| Longitud interior | 1512 mm |
| Longitud exterior | 1525 mm |
| Grosor | 8 mm |
| Material | cr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días