PCV 8MGT 640 62

Poly Chain® Carbon Volt™

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 8MGT 640 62
Rubix:798520986000
fabricante:923903080
EAN:5414465491993
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva640 mm
Anchura de correa62 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 640 62


¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias de la energía, la agricultura y la petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción con cubierta conductora estática patentada transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones tensores de carbono, apartándola del lado impulsado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones tensores Carbon Fibre patentados para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, además de permitir también el uso del reverso. Cuando se combina con piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que está más que a la altura de la cadena de rodillos.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,2 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva640 mm
Anchura de correa62 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes80
359,90 € Sin IVA
/ unidad
435,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días