Referencias
Gates:PCV 8MGT 720 21
Rubix:798520984000
fabricante:923901090
EAN:5414465490095


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 720 mm |
| Anchura de correa | 21 mm |
Documentos
Detalles de producto : PCV 8MGT 720 21
Obtenga una ventaja competitiva diseñando el sistema de transmisión Gates Poly Chain GT Carbon en lugar de la cadena de rodillos en su próxima aplicación de transmisión de potencia. El uso patentado de fibra de carbono como cordón de tracción en esta correa proporciona una mayor potencia nominal para una mayor densidad de potencia y compacidad. Cuando se combina con las ruedas dentadas Poly Chain GT de Gates, se obtiene un sistema ligero, duradero y sin mantenimiento que no tiene nada que envidiar a las cadenas de rodillos.
Cualidades
-Solución limpia y sin mantenimiento para la conversión de transmisiones de cadena de rodillos
No requiere lubricación
No requiere retensado
Capacidad equivalente a las transmisiones de cadena de rodillos de la misma anchura
No requiere lubricación
No requiere retensado
Capacidad equivalente a las transmisiones de cadena de rodillos de la misma anchura
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,07 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 720 mm |
| Anchura de correa | 21 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 90 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,29 € Sin IVA
/ unidad
151,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días