Referencias
Optibelt:4004 14M 85
Rubix:798353500000
fabricante:4004 14M 8577TD
EAN:4014486102406





Resumen técnico
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 4004 mm |
| Anchura de correa | 85 mm |
Detalles de producto : 4004 14M 85
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 4004 mm |
| Anchura de correa | 85 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 286 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
467,88 € Sin IVA
/ unidad
566,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días