Referencias
Optibelt:640 MXL 019
Rubix:798355192000
fabricante:1628775
EAN:4014486070859





Resumen técnico
| Perfil | mxl |
|---|---|
| Longitud primitiva | 6.4 '' |
| Anchura de correa | 4.763 mm |
Detalles de producto : 640 MXL 019
Correas de transmisión optibelt ZR Las principales características de las correas de transmisión optibelt ZR son los componentes de neopreno de alta calidad, la tensión extremadamente flexible de las fibras de vidrio y la estructura protectora antiabrasiva. Un cierto grado de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas de transmisión ZR. Transmisión sincronizada de par Amplio rango de prestaciones Carga reducida en los rodamientos Alto grado de flexibilidad Diámetros de polea extremadamente pequeños Ejemplos de aplicación Equipos de oficina - Fotocopiadoras Procesamiento de datos - Impresoras Electrodomésticos - Batidora Equipos de jardín - Escarificadores Tecnología de video y fotográfica - Videocámaras Instrumentos de bricolaje - Aeronaves Máquinas de envasado - Instrumentos de medición Tecnología de transporte - Unidades de control Pueden suministrarse versiones a medida orientadas a una aplicación particular a petición.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Perfil | mxl |
| Longitud primitiva | 6.4 '' |
| Anchura de correa | 4.763 mm |
| Paso | 2.03 mm |
| Material | caucho |
| Número de dientes | 80 |
| Altura | 1.2 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 162.56 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,09 € Sin IVA
/ unidad
2,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días