570 H 075

Correa Síncrona PowerGrip

Ver información técnica
Referencias
Gates:570 H 075
Rubix:935205707081
fabricante:925741057
EAN:5412571225167
brand logo
Resumen técnico
Perfilh
Longitud primitiva57 ''
Anchura de correa19.05 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 570 H 075


Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts ofrecen una solución sin mantenimiento, económica y de calidad OE para sus transmisiones de sincronización convencionales, como cadenas y engranajes. Su rango de aplicación se extiende desde accionamientos pequeños (impresoras de ordenador) hasta maquinaria de servicio pesado (bombas de aceite, etc.). El perfil de diente trapezoidal hace que esta correa sea especialmente adecuada para su uso en aplicaciones de posicionamiento.

Cualidades

- Sin mantenimiento y larga vida útil.

Aplicaciones

La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida de flexión y alta resistencia al alargamiento.
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite, la humedad y otros contaminantes.
El revestimiento de los dientes de nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil.

Información técnica


Atributos
Perfilh
Longitud primitiva57 ''
Anchura de correa19.05 mm
Paso12.7 mm
Materialcr
Número de dientes114
Altura4 mm
Longitud primitiva (mm)1447.8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,33 Sin IVA
/ unidad
25,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días