330 H 075

Correa Síncrona PowerGrip

Ver información técnica

Referencias

Gates:330 H 075
Rubix:935203307081
fabricante:925741033
EAN:5412571225082
brand logo

Resumen técnico

Perfilh
Longitud primitiva33 ''
Anchura de correa19.05 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 330 H 075


Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts ofrecen una solución sin mantenimiento, económica y de calidad OE para sus transmisiones de sincronización convencionales, como cadenas y engranajes. Su rango de aplicación se extiende desde accionamientos pequeños (impresoras de ordenador) hasta maquinaria de servicio pesado (bombas de aceite, etc.). El perfil de diente trapezoidal hace que esta correa sea especialmente adecuada para su uso en aplicaciones de posicionamiento.

Cualidades

- Sin mantenimiento y larga vida útil.

Aplicaciones

La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida de flexión y alta resistencia al alargamiento.
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite, la humedad y otros contaminantes.
El revestimiento de los dientes de nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil.

Información técnica


Atributos
Perfilh
Longitud primitiva33 ''
Anchura de correa19.05 mm
Paso12.7 mm
Materialcr
Número de dientes66
Altura4 mm
Longitud primitiva (mm)838.2 mm
14,49 € Sin IVA
/ unidad
17,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días