310 H 150

Correa Síncrona PowerGrip

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:310 H 150
Rubix:798375203000
fabricante:927741810
EAN:5412571238501
brand logo

Resumen técnico

Perfilh
Longitud primitiva31 ''
Anchura de correa38.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 310 H 150


Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts ofrecen una solución sin mantenimiento, económica y de calidad OE para sus transmisiones de sincronización convencionales, como cadenas y engranajes. Su rango de aplicación se extiende desde accionamientos pequeños (impresoras de ordenador) hasta maquinaria de servicio pesado (bombas de aceite, etc.). El perfil de diente trapezoidal hace que esta correa sea especialmente adecuada para su uso en aplicaciones de posicionamiento.

Cualidades

- Sin mantenimiento y larga vida útil.

Aplicaciones

La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida de flexión y alta resistencia al alargamiento.
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite, la humedad y otros contaminantes.
El revestimiento de los dientes de nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil.

Información técnica


Atributos
Perfilh
Longitud primitiva31 ''
Anchura de correa38.1 mm
Paso12.7 mm
Materialcr
Número de dientes62
Altura4 mm
Longitud primitiva (mm)787.4 mm
27,31 € Sin IVA
/ unidad
33,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días