70 XL 037

Correa dentada ZR XL

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:70 XL 037
Rubix:798354655000
fabricante:1720833
EAN:4014486025040
brand logo

Resumen técnico

Perfilxl
Longitud primitiva7 ''
Anchura de correa9.525 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 70 XL 037


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Perfilxl
Longitud primitiva7 ''
Anchura de correa9.525 mm
Paso5.08 mm
Materialcaucho
Número de dientes35
Altura2.3 mm
Longitud primitiva (mm)177.8 mm
2,71 € Sin IVA
/ unidad
3,28 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días