1560 MXL 025

Correa Síncrona PowerGrip

Ver información técnica

Referencias

Gates:1560 MXL 025
Rubix:798376246000
fabricante:927741382
EAN:5412571236798
brand logo

Resumen técnico

Perfilmxl
Longitud primitiva15.6 ''
Anchura de correa6.35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1560 MXL 025


Las correas síncronas clásicas PowerGrip™ de Gates® ofrecen una solución libre de mantenimiento, económica y de calidad OE para sus transmisiones de sincronización convencionales, como cadenas y engranajes. Su rango de aplicación se extiende desde accionamientos mínimos (impresoras) hasta maquinaria pesada (bombas de aceite, etc.). El perfil de diente trapezoidal hace que esta correa sea especialmente adecuada para su uso en aplicaciones de posicionamiento.

Cualidades

La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida de flexión y alta resistencia al alargamiento.
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, grasa, aceite, humedad y otros contaminantes.
El revestimiento de los dientes de nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida de servicio.
Sin mantenimiento y larga vida de servicio.

Información técnica


Atributos
Perfilmxl
Longitud primitiva15.6 ''
Anchura de correa6.35 mm
Paso2.03 mm
Materialcr
Número de dientes195
Altura1.14 mm
Longitud primitiva (mm)396.24 mm
4,11 € Sin IVA
/ unidad
4,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días