Referencias
Optibelt:116 XL 037
Rubix:798352366000
fabricante:116 XL 03777ZA
EAN:4014486026436





Resumen técnico
| Perfil | xl |
|---|---|
| Longitud primitiva | 11.6 '' |
| Anchura de correa | 9.525 mm |
Detalles de producto : 116 XL 037
Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Perfil | xl |
| Longitud primitiva | 11.6 '' |
| Anchura de correa | 9.525 mm |
| Paso | 5.08 mm |
| Material | caucho |
| Número de dientes | 58 |
| Altura | 2.3 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 294.64 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,18 € Sin IVA
/ unidad
3,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días