HTD 6400 20M 290

Correa Síncrona PowerGrip HTD

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:HTD 6400 20M 290
Rubix:798376458000
fabricante:92930758
EAN:5414465082405
brand logo

Resumen técnico

Perfil20m
Longitud primitiva6400 mm
Anchura de correa290 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HTD 6400 20M 290


La forma de diente curvilíneo de la correa síncrona PowerGrip® HTD® garantiza una distribución de carga optimizada que conduce a una alta transmisión de potencia en aplicaciones de baja velocidad y alto par. Las correas PowerGrip® HTD® 3M y 5M son adecuadas para electrodomésticos, máquinas de oficina, herramientas eléctricas de mano y para aplicaciones en la industria de procesamiento y la industria química. Las correas PowerGrip® HTD® 8M, 14M y 20M se utilizan en accionamientos de alto rendimiento en las industrias de máquinas-herramienta, papel y textil donde se requieren durabilidad y bajo mantenimiento. Estas correas síncronas tienen un perfil de diente curvilíneo más grande y robusto para una mayor capacidad, en comparación con otras correas dentadas.

Cualidades

• Larga vida útil y funcionamiento sin problemas.
• Amplio rango de potencia y gran número de relaciones de velocidad.

Información técnica


Atributos
Perfil20m
Longitud primitiva6400 mm
Anchura de correa290 mm
Materialcloropreno
Paso20 mm
Número de dientes320
8381,81 € Sin IVA
/ unidad
10.141,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días