HTD 5400 20M 170

Correa Síncrona PowerGrip HTD

Ver información técnica
Referencias
Gates:HTD 5400 20M 170
Rubix:798376431000
fabricante:92930724
EAN:5412571276923
brand logo
Resumen técnico
Perfil20m
Longitud primitiva5400 mm
Anchura de correa170 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HTD 5400 20M 170


La forma de diente curvilíneo de la correa síncrona PowerGrip® HTD® garantiza una distribución de carga optimizada que conduce a una alta transmisión de potencia en aplicaciones de baja velocidad y alto par. Las correas PowerGrip® HTD® 3M y 5M son adecuadas para electrodomésticos, máquinas de oficina, herramientas eléctricas de mano y para aplicaciones en la industria de procesamiento y la industria química. Las correas PowerGrip® HTD® 8M, 14M y 20M se utilizan en accionamientos de alto rendimiento en las industrias de máquinas-herramienta, papel y textil donde se requieren durabilidad y bajo mantenimiento. Estas correas síncronas tienen un perfil de diente curvilíneo más grande y robusto para una mayor capacidad, en comparación con otras correas dentadas.

Cualidades

• Larga vida útil y funcionamiento sin problemas.
• Amplio rango de potencia y gran número de relaciones de velocidad.

Información técnica


Atributos
Perfil20m
Longitud primitiva5400 mm
Anchura de correa170 mm
Materialcloropreno
Paso20 mm
Número de dientes270
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4138,86 Sin IVA
/ unidad
5008,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días