Referencias
Gates:GT4 3500 14MGT 170
Rubix:798870675000
fabricante:957950039
EAN:5400608210712


Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 3500 mm |
| Anchura de correa | 170 mm |
Documentos
Detalles de producto : GT4 3500 14MGT 170
Engineered with the latest in advanced technology and materials science expertise, Gates PowerGrip™ GT™4 delivers the highest power-carrying capacity of any belt in its class. In addition, Gates designed a belt with increased chemical resistance and larger temperature range capability. Gates PowerGrip GT™4 belt delivers improved performance over a wide range of industrial applications. The 8MGT and 14MGT pitches are the optimum choice for high performance drives in the machine tool, paper and textile industries where durability and low maintenance are required. From resource processing to heavy manufacturing, automated production to custom assembly — Gates PowerGrip GT™4 solutions improve uptime, efficiency, productivity, reliability and safety for industries around the world.
Cualidades
-Mayor rango de temperatura
Mayor capacidad de potencia para un rendimiento óptimo
Mayor resistencia química
Mayor tiempo de funcionamiento
Mayor seguridad
Mayor ergonomía
Sin óxido + seguro para su uso en espacios de manipulación de alimentos
Menor riesgo medioambiental
Sin lubricación + sin estiramiento
Alta resistencia al salto de dientes
Mayor capacidad de potencia para un rendimiento óptimo
Mayor resistencia química
Mayor tiempo de funcionamiento
Mayor seguridad
Mayor ergonomía
Sin óxido + seguro para su uso en espacios de manipulación de alimentos
Menor riesgo medioambiental
Sin lubricación + sin estiramiento
Alta resistencia al salto de dientes
Aplicaciones
Equipos Pesados;Ventiladores + Bombas;Sistemas de Transporte;Máquinas Industriales;Compresores;Centrífugas;Posicionamiento Horizontal + Vertical
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 3500 mm |
| Anchura de correa | 170 mm |
| Material | elastómero |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 250 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1355,40 € Sin IVA
/ unidad
1640,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días