GT4 4400 8MGT 20

Correa Síncrona PowerGrip GT4

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:GT4 4400 8MGT 20
Rubix:798870756000
fabricante:957950392
EAN:5400608208979
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva4400 mm
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GT4 4400 8MGT 20


Diseñada con lo último en tecnología avanzada y experiencia en ciencia de materiales, Gates® PowerGrip™ GT4™ ofrece la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase. Además, Gates ha diseñado una correa con una mayor resistencia química y un rango de temperaturas más amplio. La correa Gates® Powergrip™ GT4™ ofrece un rendimiento mejorado en una amplia gama de aplicaciones industriales. Los pasos 8MGT y 14MGT son la elección óptima para transmisiones de alto rendimiento en las industrias de máquina herramienta, papelera y textil, donde se requiere durabilidad y bajo mantenimiento. Desde el procesamiento de recursos hasta la fabricación pesada, pasando por la producción automatizada y el montaje a medida, las soluciones Powergrip™ GT4™ de Gates® mejoran el tiempo de actividad, la eficiencia, la productividad, la fiabilidad y la seguridad de industrias de todo el mundo.

Cualidades

  • Mayor capacidad de transporte de potencia, líder en su clase, que le da la opción de utilizar una correa estrecha
  • No necesita lubricación ni retensado, lo que elimina los costes de mantenimiento durante toda la vida útil de la correa
  • Mejora la ergonomía: un menor peso reduce la fatiga y el esfuerzo durante la instalación

Información técnica


Atributos
Perfil8mgt
Longitud primitiva4400 mm
Anchura de correa20 mm
Materialelastómero
Paso8 mm
Número de dientes550
118,44 € Sin IVA
/ unidad
143,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días