PCV 14MGT 2828 37

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 14MGT 2828 37
Rubix:798521137000
fabricante:923905202
EAN:5414465493393
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva2828 mm
Anchura de correa37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 2828 37


La Poly Chain® Carbon™ Volt™ correa dentada es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción patentada de la funda conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones tensores de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE DESEA, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HA TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto0,82 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva2828 mm
Anchura de correa37 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes202
1035,95 € Sin IVA
/ unidad
1253,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días