Referencias
Gates:PCV 8MGT 3200 12
Rubix:798521013000
fabricante:923900400
EAN:5414465489983


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 3200 mm |
| Anchura de correa | 12 mm |
Detalles de producto : PCV 8MGT 3200 12
La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta patentada, conductora de electricidad estática, transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE DESEAS, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
LA POTENCIA QUE DESEAS, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,178 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 3200 mm |
| Anchura de correa | 12 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 400 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,72 € Sin IVA
/ unidad
224,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días