SPB 1590/5V630 LW SUPER HC

Correa en V

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:SPB1590/5V630 SUPERHC
Rubix:798700421000
fabricante:933901590
EAN:5400608075854
brand logo

Resumen técnico

Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa1590 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPB 1590/5V630 LW SUPER HC


La Gates Super HC™ correa en V combina la resistencia de una construcción de correa envuelta con la eficiencia de una correa en V estrecha. Transmite más potencia en un espacio determinado y permite un diseño de transmisión más compacto que las correas en V clásicas. En resumen: le ofrece más potencia y reduce significativamente el espacio de instalación necesario. Esto reduce considerablemente los costes totales del accionamiento. Además, la Super HC correa en V dispone de características exclusivas de construcción Gates que prolongan la vida útil de sus transmisiones!
GATES SUPER HC™ CORREAS EN V LE AHORRAN DINERO DE MUCHAS MANERAS!

Cualidades

•At least 40% higher power ratings than standard construction V-belts
No need for constant belt re-tensioning less maintenance, less downtime
Excellent problem solver
Static conductive (ISO 1813 - with the exception of 8VP) and can as such be used in the conditions described in the Directive 2014/34/EU- ATEX
Available on demand in Matched sets
Contact Customer Service for details
REACH and RoHS 2 compliant

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa1590 mm
Longitud interior1530 mm
Longitud exterior1612 mm
Grosor13 mm
27,95 € Sin IVA
/ unidad
33,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días