10 AT3 300

Correa dentada

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:10 AT3 / 300
Rubix:798896923000
fabricante:1027248
EAN:4044978003621
brand logo

Resumen técnico

Perfilat3
Longitud primitiva300 mm
Anchura de correa10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 10 AT3 300


Este elemento de accionamiento se ha utilizado de forma sincrónica La transmisión de potencia, par y fuerza ha cobrado cada vez más importancia. La importancia actual de las correas dentadas se debe, entre otras cosas, al constante perfeccionamiento de los perfiles de los dientes y las construcciones de las correas

Cualidades

-Amplia selección de materiales para cuerdas tensoras
Sin mantenimiento

Aplicaciones

Transportadores paralelos o síncronos;Transportadores inclinados;Transportadores de acumulación;Transportadores de vacío;Unidad de despegue;Separador o posicionador de piezas de trabajo

Información técnica


Atributos
Perfilat3
Longitud primitiva300 mm
Anchura de correa10 mm
Paso3 mm
Materialpoliuretano / acero
12,00 Sin IVA
/ unidad
14,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días