32 AT10 780 AP

optibelt ALPHA POWER AT10

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:32 AT10 / 780 AP
Rubix:798393945000
fabricante:1948626
EAN:4014486389234
brand logo
Resumen técnico
Perfilat10
Longitud primitiva780 mm
Anchura de correa32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32 AT10 780 AP


Las potentes correas dentadas Optibelt ALPHA POWER son el resultado de un perfeccionamiento consecuente. Las versátiles experiencias con las correas dentadas estándar ALPHA se han aplicado en esta generación de correas. Con nuevos compuestos de poliuretano más resistentes y duraderos, esta generación posee un aumento de potencia de hasta el 30 % en comparación con las correas estándar anteriores. La Optibelt ALPHA POWER permite soluciones de transmisión más compactas que ayudan a reducir costes a la hora de adquirir nuevas correas y poleas. La interacción optimizada de los componentes de poliuretano y cable de acero garantiza que la Optibelt ALPHA POWER sea una solución extremadamente económica para una amplia gama de aplicaciones.
High Performance Timing Belts, Metric

Información técnica


Atributos
Perfilat10
Longitud primitiva780 mm
Anchura de correa32 mm
Paso10 mm
Materialpolyurethane
Número de dientes78
Material de viga de tracciónsteel
Altura5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,86 Sin IVA
/ unidad
59,12 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días