Referencias
Optibelt:12 AT3 / 201
Rubix:799321025000
fabricante:1027229
EAN:4044978003188

Detalles de producto : 12 AT3 201
Este elemento de accionamiento se ha utilizado de forma sincrónica La transmisión de potencia, par y fuerza ha cobrado cada vez más importancia. La importancia actual de las correas dentadas se debe, entre otras cosas, al constante perfeccionamiento de los perfiles de los dientes y las construcciones de las correas
Cualidades
-Amplia selección de materiales para cuerdas tensoras
Sin mantenimiento
Sin mantenimiento
Aplicaciones
Transportadores paralelos o síncronos;Transportadores inclinados;Transportadores de acumulación;Transportadores de vacío;Unidad de despegue;Separador o posicionador de piezas de trabajo
Información técnica
Atributos
| Perfil | at3 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 201 mm |
| Anchura de correa | 12 mm |
| Paso | 3 mm |
| Material | poliuretano / acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,15 € Sin IVA
/ unidad
14,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
