Referencias

Optibelt:800 H 150
Rubix:798355307000
fabricante:1767838
EAN:4014486004953
brand logo

Resumen técnico

Perfilh
Longitud primitiva80 ''
Anchura de correa150 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 800 H 150


Las características más destacadas de las correas dentadas optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, las cuerdas tensoras extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión.

Cualidades

-Amplia gama de prestaciones
Baja carga sobre los rodamientos
Alto nivel de flexibilidad
Transmisión de par síncrona
Diámetros de polea extremadamente pequeños
Sin mantenimiento

Información técnica


Atributos
Perfilh
Longitud primitiva80 ''
Anchura de correa150 mm
Paso12.7 mm
Materialcloropreno;fibra de vidrio (cuerda tensora)
Número de dientes160
Altura4 mm
Longitud primitiva (mm)2032 mm
54,61 € Sin IVA
/ unidad
66,08 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días