HTD 1200 8M 50

Correa Síncrona PowerGrip HTD

Ver información técnica
Referencias
Rubix:935715050081
fabricante:929313120
EAN:5412571277708
brand logo
Resumen técnico
Perfil8m htd
Longitud primitiva1200 mm
Anchura de correa50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HTD 1200 8M 50


The PowerGrip HTD synchronous belt curvilinear tooth form ensures an optimised load distribution leading to high power transmission in low speed and high torque applications. PowerGrip HTD 3M and 5M belts are suitable for domestic appliances, office machines, electric hand tools and for applications in the processing and chemical industry. PowerGrip HTD 8M, 14M and 20M belts are used in high performance drives in the machine tool, paper and textile industries where durability and low maintenance are required. These synchronous belts have a larger, more robust curvilinear tooth profile for increased capacity, as compared to other timing belts.
La forma curvilínea de los dientes de la correa PowerGrip HTD garantiza una distribución de carga optimizada que permite a una alta transmisión de potencia en aplicaciones de baja velocidad y alto par. Las correas PowerGrip HTD de 3M y 5M son adecuadas para electrodomésticos, máquinas de oficina, herramienta eléctrica manual y para aplicaciones en industrias químicas y de procesos. Las correas PowerGrip HTD 8M, 14M y 20M son particularmente adecuadas para transmisiones de alto rendimiento. Gracias a su larga duración y bajo coste de mantenimiento, sirven para aplicaciones en máquinas herramientas, la industria textil y papelera. Estas correas síncronas poseen un perfil de dientes curvilíneos más grande y robusto para aumentar la capacidad, en comparación con otras correas dentadas.

Cualidades

- Vida útil larga y sin problemas.
- Amplia gama de potencias y gran número de relaciones de velocidad.

Aplicaciones

Domestic Appliances;Office Machines;Electric Hand Tools;Processing;Chemical Industry

Información técnica


Atributos
Perfil8m htd
Longitud primitiva1200 mm
Anchura de correa50 mm
Materialcloropreno
Paso8 mm
Número de dientes150
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,18 Sin IVA
/ unidad
81,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días