PCV 8MGT 896 62

Correa de cadena

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PCV 8MGT 896 62
Rubix:798520974000
fabricante:923903112
EAN:5414465492099
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva896 mm
Anchura de correa62 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCV 8MGT 896 62


¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias energética, agrícola y petroquímica. La Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única correa en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción de cubierta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones tensores de fibra de carbono, alejándola del lado conducido de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones tensores patentados de fibra de carbono para una mayor clasificación de caballos de fuerza, compacidad y flexibilidad, además de permitir el uso por el lado posterior. Cuando se combina con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera con creces a la cadena de rodillos.

Aplicaciones

Mercados industriales

Información técnica


Atributos
Peso neto0,255 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva896 mm
Anchura de correa62 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes112
393,79 € Sin IVA
/ unidad
476,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días