PCV 8MGT 2840 21

Correa dentada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PCV 8MGT 2840 21
Rubix:798521020000
fabricante:923901355
EAN:5414465491047
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva2840 mm
Anchura de correa21 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCV 8MGT 2840 21


La construcción de cubierta conductora estática patentada descarga la electricidad estática de forma segura hacia cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación. Esto la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones de tracción de fibra de carbono patentados para una mayor potencia, compacidad y flexibilidad, permitiendo además el uso por la parte posterior. En combinación con las poleas dentadas Gates® Poly Chain® GT®, dispone de un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que es más que un reemplazo equivalente para cadenas de rodillos.

Cualidades

•Alta potencia y alto rendimiento con una construcción ligera y de funcionamiento limpio
Permite un funcionamiento libre de mantenimiento y de ahorro energético Diseño y construcción patentados
Rápido retorno de la inversión de la transmisión

Aplicaciones

Industria energética, agrícola y petroquímica

Información técnica


Atributos
Peso neto0,274 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva2840 mm
Anchura de correa21 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes355
296,47 € Sin IVA
/ unidad
358,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días