Referencias
Optibelt:173 L 075
Rubix:798354710000
fabricante:1807450
EAN:4014486006209





Resumen técnico
| Perfil | l |
|---|---|
| Longitud primitiva | 17.25 '' |
| Anchura de correa | 19.05 mm |
Detalles de producto : 173 L 075
Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.
Información técnica
Atributos
| Perfil | l |
|---|---|
| Longitud primitiva | 17.25 '' |
| Anchura de correa | 19.05 mm |
| Paso | 9.52 mm |
| Material | caucho |
| Número de dientes | 46 |
| Altura | 3.6 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 438.15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,20 € Sin IVA
/ unidad
11,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días