182 XL 037

Correa dentada ZR XL

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:182 XL 037
Rubix:798354723000
fabricante:1802926
EAN:4014486028096
brand logo

Resumen técnico

Perfilxl
Longitud primitiva18.2 ''
Anchura de correa9.525 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 182 XL 037


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Perfilxl
Longitud primitiva18.2 ''
Anchura de correa9.525 mm
Paso5.08 mm
Materialcaucho
Número de dientes91
Altura2.3 mm
Longitud primitiva (mm)462.28 mm
3,94 € Sin IVA
/ unidad
4,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días