Referencias
Gates:PCV 14MGT 4326 90
Rubix:798521100000
fabricante:923907309
EAN:5414465494192




Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 4326 mm |
| Anchura de correa | 90 mm |
Detalles de producto : PCV 14MGT 4326 90
La correa Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta conductora de electricidad estática patentada conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,038 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 4326 mm |
| Anchura de correa | 90 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 309 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3703,33 € Sin IVA
/ unidad
4481,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días