PCV 14MGT 1190 68

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica
Referencias
Gates:PCV 14MGT 1190 68
Rubix:798521226000
fabricante:923906085
EAN:5414465493515
brand logo
Resumen técnico
Perfil14mgt
Longitud primitiva1190 mm
Anchura de correa68 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 1190 68


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 a lo largo de toda la vida útil de la correa. La construcción patentada de cubierta conductora estática conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto0,632 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva1190 mm
Anchura de correa68 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes85
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
929,36 Sin IVA
/ unidad
1124,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días