Referencias
Gates:PCV 14MGT 2828 20
Rubix:798521138000
fabricante:923904202
EAN:5414465492846




Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2828 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
Detalles de producto : PCV 14MGT 2828 20
La Poly Chain® Carbon™ Volt™ correa dentada es la única correa dentada en el mercado que cumple la norma ISO 9563 a lo largo de toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta conductora estática patentada conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, lejos del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,443 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 2828 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 202 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
559,98 € Sin IVA
/ unidad
677,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días