Referencias
Gates:PCV 14MGT 2730 125
Rubix:798521149000
fabricante:923908195
EAN:5414465494604


Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2730 mm |
| Anchura de correa | 125 mm |
Detalles de producto : PCV 14MGT 2730 125
La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada del mercado que cumple con la norma ISO 9563 a lo largo de toda la vida útil de la correa. La construcción de la cubierta conductora estática patentada transmite la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,657 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 2730 mm |
| Anchura de correa | 125 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 195 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3392,48 € Sin IVA
/ unidad
4104,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días